Referenties
Spartex:RONFLEXB31A1
Rubix:A0818104
Fabrikant:01372030
EAN:4043377358912


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M30X56X2,2
SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M30X56X2,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 2,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 55,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
31 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
56 mm
Metrische diameter
M30