GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 34X12,2X1,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.352.010
Rubix:08910794
EAN:8715492760401

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 34X12,2X1,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,19 g |
| Binnendiameter | 12,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 34x12,2x1,0 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,76 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 29,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
12,2 mm
Buitendiameter
34 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 34x12,2x1,0
Metrische diameter
M12