Referenties
Spartex:RONDELASOND9,2X5A1
Rubix:A0833768
Fabrikant:921543105
EAN:4043377340047


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 9,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BORGVEERRING 9215 M5
SPARTEX RVS A1 BORGVEERRING 9215 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 9,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | gegolfde veerringen volgens din 128 |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 1,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 84,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen