Referenties
Spartex:RONDELASFC16Z/100
Rubix:08913225
Fabrikant:000128.00101.9160.000
EAN:4043952056042


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX MVZ VEERRING GEWELFD D128A M16
Veerringen vorm A - D.16 staal verzinkt DIN128 doos = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Type | spartex mvz veerring gewelfd d128a m16 |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 5,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,22 excl. BTW
/ stuk
€ 0,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden