GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 70X35,5X3,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.735.030
Rubix:08910840
EAN:8715492760920

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 70 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 70X35,5X3,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67,3 g |
| Binnendiameter | 35,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 70x35,5x3,0 |
| Metrische diameter | M35 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,14 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
35,5 mm
Buitendiameter
70 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 70x35,5x3,0
Metrische diameter
M35