GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 125X64X3,5
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.970.035
Rubix:08910184
EAN:8715492759306

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 64 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 125 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 125X64X3,5
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Binnendiameter | 64 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 125x64x3,5 |
| Metrische diameter | M64 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
64 mm
Buitendiameter
125 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 125x64x3,5
Metrische diameter
M64