Referenties
Spartex:RONFLEXA5,3A4
Rubix:A0818118
Fabrikant:013745
EAN:4043377399038


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M5X10X0,5
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M5X10X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
5,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
10 mm
Metrische diameter
M5