Referenties
Spartex:RONFLEXA4,3A4
Rubix:A0818121
Fabrikant:013744
EAN:4043377399021


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M4X8X0,5
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M4X8X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 20,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
4,3 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
8 mm
Metrische diameter
M4