GEFOSF. ST SCHOTELVEER 15X5,2X0,7MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.155.007
Rubix:08910894
EAN:8715492761880

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 15X5,2X0,7MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,85 g |
| Binnendiameter | 5,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 15x5,2x0,7mm |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 0,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
5,2 mm
Buitendiameter
15 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 15x5,2x0,7mm
Metrische diameter
M5