Referenties
Spartex:RONCR28X14,2X0,8EN
Rubix:08910782
Fabrikant:016983.00000.0281.408
EAN:4051427010413


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 28X14,2X0,8
Conische veerring D.14,2X28X0,8 - onbehandeld staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x14,2x0,8 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
14,2 mm
Buitendiameter
28 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 28x14,2x0,8
Metrische diameter
M14