Referenties
Spartex:RONFLEXB25A1
Rubix:08255167
Fabrikant:01372024
EAN:4043377025357


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 44 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M24X44X1,8
SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M24X44X1,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
25 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
44 mm
Metrische diameter
M25