GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 15X8,2X0,8
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.158.008
Rubix:08910735
EAN:8715492759689

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 15X8,2X0,8
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,78 g |
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 15x8,2x0,8 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
15 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 15x8,2x0,8
Metrische diameter
M8