Referenties
Vervangen ref.:RONW14A4
Spartex:RONW14A4/500
Rubix:08253507
Fabrikant:0127414
EAN:4043377024671


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24,1 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M14
SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24,1 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
14 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
24,1 mm
Metrische diameter
M14