Referenties
Spartex:RONDELASFC24A1
Rubix:08255163
Fabrikant:0128224
EAN:4043377025050


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 3,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GEWELFD D128A M24
SPARTEX RVS A1 VEERRING GEWELFD D128A M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 3,2 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Metrische diameter | M24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 84,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
24 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
3,2 mm
Metrische diameter
M24