Referenties
Spartex:RONDELASTC20
Rubix:08913317
Fabrikant:007980.00000.0200.000
EAN:4043952534267


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7980 |
Productdetails : SPARTEX VEERRING M/VLAKEIND D7980 M20
DIN 7980 veerringen van veerstaal voor cilinderschroeven Afmeting: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | spartex veerring m/vlakeind d7980 m20 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen