Referenties
Vervangen ref.:RONCR35,5X18,3X1,25
Spartex:RONCR35,5X18,3X1,25EN
Rubix:08910801
Fabrikant:016983.00000.0351.812
EAN:4051427010604


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 35,5X18,3X1,25
Conische veerring D.18,3X35,5X1,25 - onbehandeld staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35,5 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 35,5x18,3x1,25 |
| Metrische diameter | M18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,36 excl. BTW
/ stuk
€ 0,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
18,3 mm
Buitendiameter
35,5 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 35,5x18,3x1,25
Metrische diameter
M18