Referenties
Spartex:RONDELASS8,2X4A4
Rubix:A0833761
Fabrikant:921944
EAN:4043377340276


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9219 M140HVX4
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9219 M140HVX4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen s |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 1,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen