GEFOSF. ST SCHOTELVEER 50X22,4X2,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.522.025
Rubix:08910954
EAN:8715492762559

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 50X22,4X2,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,8 g |
| Binnendiameter | 22,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 50x22,4x2,5mm |
| Metrische diameter | M22 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,31 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
22,4 mm
Buitendiameter
50 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 50x22,4x2,5mm
Metrische diameter
M22