GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 18X8,2X0,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.188.005
Rubix:08910744
EAN:8715492759795

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 18X8,2X0,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,79 g |
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 18x8,2x0,5 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
18 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 18x8,2x0,5
Metrische diameter
M8