Referenties
3M:V6C
Rubix:22110374
Fabrikant:7000039636
EAN:4046719784912



Technische samenvatting
| Kleur glazen | geel |
|---|---|
| Coating van de glazen | anti-kras en anti-impact |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSBRIL GEEL PC KRASVAST V6C
De 3M™ V6E Geïntegreerde Oogbescherming heeft een gele lens en kan gemakkelijk aan het harnas van de 3M Veiligheidshelmen worden bevestigd. Door het unieke ontwerp glijden de glazen gemakkelijk tussen de helm en het binnenwerk.
Sterke punten
De geïntegreerde oogbescherming zit dicht bij de wangen van de drager, waardoor hij een uitstekende bescherming krijgt tegen deeltjes, stof enzovoort, en ze is goedgekeurd volgens EN166 Duurzame lenscoating vermindert fysieke en chemische schade. Gemakkelijk af te stellen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 71,45 g |
| Kleur glazen | geel |
| Coating van de glazen | anti-kras en anti-impact |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Materiaal | polycarbonate |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes