UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS B-S-WR 9772031 WIT
Veiligheidshelm Pheos B-S-WR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:9772031
Rubix:22740114
Fabrikant:9772031
EAN:4031101510309

Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS B-S-WR 9772031 WIT
Veiligheidshelm Pheos B-S-WR. Traploos verstelbaar d.m.v. draaiknop, tevens voorzien van insteeksleuven voor bevestiging van gehoorbeschermers en of gelaatsscherm. Polyethyleen helmschaal, instelbaar tussen 52 - 61 cm. 6-punts textielen draagbanden, vervangbare zweetband. Regelbare ventilatieopeningen zowel aan voorzijde als achterzijde van de helm. Korte klep. Sportief design, slank model, te voorzien van bedrijfslogo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 296g + 98g pour la coiffe intérieure g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 290x220x160 mm |
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 400 g |
| Materiaal | polyethyleen |
| Vizier | ja |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,94 excl. BTW
/ stuk
€ 19,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden