PETZL VERTEX HELM A010AA04 ORANJE

VERTEX®

Zie technische informatie

Referenties

Petzl:A010AA04
Rubix:2299121532
EAN:3342540827295
PETZL VERTEX HELM A010AA04 ORANJE

Technische samenvatting

Kleuroranje
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Productdetails : PETZL VERTEX HELM A010AA04 ORANJE


De VERTEX-helm is zeer comfortabel dankzij de zespunts textielvering en de CENTERFIT- en FLIP&FIT-systemen, die garanderen dat de helm stevig op het hoofd zit. De verstelbare kinband maakt hem ideaal voor zowel werken op hoogte als werken op de grond. De ongeventileerde buitenschaal beschermt tegen elektrische risico's, spatten van gesmolten metaal en vlammen. Met de mogelijkheid tot integratie van een Petzl hoofdlamp, gehoorbescherming en meerdere accessoires is het een volledig modulaire helm, die tegemoet komt aan de specifieke extra behoeften van professionals.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalabs
Beluchtingniet geventileerd
Gewicht490 g
Viziernee
€ 93,56 excl. BTW
/ stuk
€ 113,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Kleur