JSP VEILIGHEIDSHELM EVO VISTASHIELD WIT/SMOKE AMD170-005-F00
Veiligheidshelm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
JSP:AMD170-005-F00
Rubix:A0229714
EAN:5038428361767






Technische samenvatting
| Kleur | wit |
|---|---|
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVO VISTASHIELD WIT/SMOKE AMD170-005-F00
EVO® VISTA® is een nieuwe generatie veiligheidshelm met veel mogelijkheden, gebaseerd op de bewezen Evolution® hoofdbeschermingstechnologie. De EVO® Vista shield® helm heeft een volledig intrekbaar optisch klasse 1 geïntegreerd gelaatsscherm dat A-RATED impactbescherming biedt, zelfs bij extreme temperaturen. De bril is eenvoudig in te zetten, aan te passen en te onderhouden, zodat je altijd bescherming bij de hand hebt. De EVO®VISTA®-reeks is ontwikkeld om naadloos aan te sluiten op een groot aantal PBM's voor boven de nek. De helm is uitgerust met het Revolution® Flex wiel ratelharnas en is ontworpen om de druk te verminderen voor de perfecte pasvorm en de hele dag comfort.
Sterke punten
Hoofdbescherming voldoet aan en is in overeenstemming met: EN 397, EN 50365
Oogbescherming is conform en voldoet aan: EN 166, EN 170
Lensmarkering: 2C-1.2 1AT KN CE
Veelzijdige veiligheidshelm met klasse 1 optisch A geclassificeerd geïntegreerd gelaatsscherm
Gemakkelijk in te zetten oogbescherming altijd bij de hand
Veiligheidscel voorkomt afketsen van brokstukken die de hoofdhuid verwonden
Gebruik zonder compromissen oogbescherming op sterkte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 521 g |
| Materiaal | pbm (hals) |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 671,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 812,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen