Referenties
SMC:EX600-SDN1A
Rubix:05274230
Fabrikant:EX600-SDN1A
EAN:3618036109818

Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX600-SDN1A
SI Unit
•Protocols: EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK.
•Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV.
•Up to 9 input / output/ IO-Link master units.
•Up to 1280 inputs / 1280 outputs.
•Enclosure: IP67.
Type: S (Wired)
Protocol: DN (DeviceNet™)
Output type: 1 [PNP (-COM)]
Suffix: A (For PROFIBUS DP or DeviceNet)
•Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV.
•Up to 9 input / output/ IO-Link master units.
•Up to 1280 inputs / 1280 outputs.
•Enclosure: IP67.
Type: S (Wired)
Protocol: DN (DeviceNet™)
Output type: 1 [PNP (-COM)]
Suffix: A (For PROFIBUS DP or DeviceNet)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | seriële interface-eenheid |
| Aantal poorten | 32 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | 0 - 7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,62 excl. BTW
/ stuk
€ 425,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen