SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG 3009 15MM 9087 TX 4,5X100
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9087222300945100
Rubix:A0830105
Fabrikant:9087222300945 100
EAN:4043377347046


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG 3009 15MM 9087 TX 4,5X100
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG 3009 15MM 9087 TX 4,5X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm