SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X20
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90872314520
Rubix:A0830023
Fabrikant:908723145 20
EAN:4043377217165


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X20
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm