SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9187 TORX 4,5X35
Velgschroeven 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:91872204535
Rubix:A0833946
Fabrikant:918722045 35
EAN:4043377231833


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9187 TORX 4,5X35
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9187 TORX 4,5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen