SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X100MM
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:906822145100
Rubix:A0830261
Fabrikant:906822145 100
EAN:4043377212917


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X100MM
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm