SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X40MM
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90682214540
Rubix:A0830255
Fabrikant:906822145 40
EAN:4043377212979


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X40MM
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm