SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9067 PZ 5X250MM
Velgschroeven 2 stuks met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:906722145250
Rubix:A0834499
Fabrikant:906722145 250
EAN:4043377268457


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9067 PZ 5X250MM
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9067 PZ 5X250MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 340,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
250 mm