FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-3-M12-C 533009

Ventiel MDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MDH-5/2-D-3-M12-C
Rubix:05090295
Fabrikant:533009
EAN:4052568259617
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-3-M12-C 533009

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-3-M12-C 533009


Magneetventiel MDH-5/2-D-3-M12-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht983 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84812090
€ 214,70 excl. BTW
/ stuk
€ 259,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen