Referenties
Festo:CPE18-M2H-5JS-1/4
Rubix:05105395
Fabrikant:163767
EAN:4052568135232

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5JS-1/4 163767
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 302,4 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,57 excl. BTW
/ stuk
€ 242,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen