FESTO SMOORVENTIEL TERUGSLAGKLEP CPV14-BS-GRZ-V-1/8 185891
Ventiel CPV14
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPV14-BS-GRZ-V-1/8
Rubix:05091229
Fabrikant:185891
EAN:4052568075958

Technische samenvatting
| Type koppeling | g1/8 |
|---|---|
| Type | festo smoorsventiel terugslagklep cpv14-bs-grz-v-1/8 (185891) |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL TERUGSLAGKLEP CPV14-BS-GRZ-V-1/8 185891
Debietregelaar met terugslag CPV14-BS-GRZ-V-1/8 voor ventieleiland CPV. Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62,5 g |
| Type koppeling | g1/8 |
| Type | festo smoorsventiel terugslagklep cpv14-bs-grz-v-1/8 (185891) |
| Materiaal | gegoten aluminium; pa; pom; nbr; afdichtingen nbr/hnbr; messing; pe |
| Debiet | 48000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | cpv14 |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84813091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,40 excl. BTW
/ stuk
€ 85,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen