SMC SMOORVENTIEL ASR430F-02-10S

ASR-serie PFC-spaarventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASR430F-02-10S
Rubix:05288522
EAN:3618035526975
SMC SMOORVENTIEL ASR430F-02-10S

Technische samenvatting

Type koppelinggas 1/4' mannelijk
Typeklep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASR430F-02-10S


De ASP-serie is een serie stroombegrenzers met een geïntegreerde cross-over stuurventiel. Met deze combinatie kan het toerental van de cilinder worden geregeld en kunnen tijdelijke tussenstops worden gemaakt. Alle messing onderdelen in de ASP-serie zijn standaard vernikkeld en de serie biedt 360 graden buismontagevrijheid.
Energiebesparende debietbegrenzer, asr-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/4' mannelijk
Typeklep
€ 26,47 excl. BTW
/ stuk
€ 32,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen