SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301F-03-10

Universeel - AS*3*1F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS3301F-03-10
Rubix:A0729805
Fabrikant:AS3301F-03-10
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301F-03-10

Technische samenvatting

Type koppelingr
Typeuniversele snelheidsregelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301F-03-10


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr
Typeuniversele snelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing a, elleboogbehuizing, handgreep); chemisch vernikkeld messing (behuizing b, naald, naaldgeleider);messing (zittingring);verchroomd zinkstaal (borgmoer);pom, roestvrij staal (cassette);hnbr (u-pakking);nbr (o-ring, pakking);pom (afstandhouder);nbr/roestvrij staal (pakking)
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-50 °C
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen