Referenties
Festo:H-5/3-1/2
Rubix:05102673
Fabrikant:4920
EAN:4052568110642

Documenten
Productdetails : FESTO TUIMELAARVENTIEL H-5/3-1/2 4920
Tuimelventiel H-5/3-1/2 Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=manueel, normaal nominaal debiet=2700 l/min, Soort reset=mechanische veer, Nominale diameter=12 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2854 g |
| Type | h multi-positie klep |
| Type koppeling | g1/2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes