FESTO PNEUMATISCH VENTIEL JD-5-PK-3 4901

Ventiel JD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:JD-5-PK-3
Rubix:05102888
Fabrikant:4901
EAN:4052568110635
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL JD-5-PK-3 4901

Technische samenvatting

Typem5 compact systeem
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL JD-5-PK-3 4901


Pneumatisch ventiel JD-5-PK-3 Ventielfunctie=5/2 bistabiel-dominerend, normaal nominaal debiet=105 l/min, Werkdruk=1 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting, Nominale diameter=2,5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x162x73 mm
Logistiek gewicht151,4 g
Typem5 compact systeem
Type koppelingpk-3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
€ 217,81 excl. BTW
/ stuk
€ 263,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen