FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-3/4-D-4 14544

Ventiel MDH-5/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MDH-5/2-3/4-D-4
Rubix:05103564
Fabrikant:14544
EAN:4052568112516
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-3/4-D-4 14544
Technische samenvatting
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-3/4-D-4 14544


Magneetventiel MDH-5/2-3/4-D-4 zonder pilootventiel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=76 mm, normaal nominaal debiet=6000 l/min, Werkdruk=3 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1952 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom6000 l/min
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
493,15 excl. BTW
/ stuk
596,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen