Referenties
Bürkert:52249
Rubix:05153116
Fabrikant:52249

Productdetails : BURKERT VENTIEL RVS 3/2 - 052249J
Compact Bürkert 3/2-weg magneetventiel (direct werkend) met RVS behuizing en FKM-dichtingen. Voor meng-/distributietoepassingen tot 3 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert ventiel rvs 3/2 - 052249j |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 3,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
