SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-F02-01A

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM230-F02-01A
Rubix:05293614
Fabrikant:VM230-F02-01A
EAN:3618036576696
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-F02-01A

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM230-F02-01A


2/3 Poorts Mechanisch Ventiel, Nieuw, 200 Serie
•Fluid: Air/Inert gas.
•Large flow capacity.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 3 Port
Body Option: Side Mounting
Port Size: F02 (G 1/4)
Actuator type: 01 (Roller Lever)
Suffix: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht166 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 37,42 excl. BTW
/ stuk
€ 45,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen