Referenties
Festo:MEBH-5/3E-5,0-B
Rubix:05090353
Fabrikant:173023
EAN:4052568141066

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MEBH-5/3E-5,0-B 173023
Magneetventiel MEBH-5/3E-5,0-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=17,8 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 172,06 g |
| Type | ventiel midi pneumatisch |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes