FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-E-B53C-G18 8080976
VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-E-B53C-G18
Rubix:05117657
Fabrikant:8080976
EAN:4052568454210

Technische samenvatting
| Materiaal | versterkt polyamide (pa); nbr afdichtingen; geanodiseerd gesmeed aluminiumlegering (huis); versterkt polyamide (hefboom) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-E-B53C-G18 8080976
VHEF-E-B53C-G18 vent.+keuzesch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | versterkt polyamide (pa); nbr afdichtingen; geanodiseerd gesmeed aluminiumlegering (huis); versterkt polyamide (hefboom) |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | kolbenschuifafsluiter (piston gate valve) |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type bedrading | bspp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,58 excl. BTW
/ stuk
€ 107,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen