Referenties
Metabo:0901026238
Rubix:A0218499
Fabrikant:0901026238
EAN:4003665298146

Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | bspt-r (conische buisdraden), inwendige schroefdraad 1/4' |
Productdetails : METABO VERLOOPNIPPEL R 1/4 X 1/2 901026238
Verloopstuk van messing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | bspt-r (conische buisdraden), inwendige schroefdraad 1/4' |
| Profiel | bspt-r (iso 7-1 / en 10226-1) |
| Aansluiting 2 | bspt-r (conische buisdraden), uitwendige schroefdraad 1/2' |
| Type bedrading | bspt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen