SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-06
EVZM500 5-poorts mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVZM550-F01-06
Rubix:05293630
EAN:3618036112337

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-06
De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
EVZM500, 5 Port Mechanical Valve, European
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x122x22 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Type | 5/2 en 5/3 spoelkleppen |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,92 excl. BTW
/ stuk
€ 100,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen