FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-3/8-S-B-EX 535947

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MFH-5/3E-3/8-S-B-EX
Rubix:05090446
Fabrikant:535947
EAN:4052568169978
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-3/8-S-B-EX 535947
Technische samenvatting
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-3/8-S-B-EX 535947


Magneetventiel MFH-5/3E-3/8-S-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht797 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
419,64 excl. BTW
/ stuk
507,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen