BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -23830
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:23830
Rubix:A0870797


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 23830 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -23830
Bürkert 2/2 directwerkend magneetventiel Type 0330A (artikel 23830), normaal gesloten. Voorzien van FKM-afdichting, 110 V, G1/4 en 0-5 bar bij 0-90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a - 23830 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 3,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 5,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,48 excl. BTW
/ stuk
€ 441,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen