FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/8-B 30484

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3G-1/8-B
Rubix:05103729
Fabrikant:30484
EAN:4052568113667
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/8-B 30484

Technische samenvatting

Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-1/8-B 30484


Magneetventiel MFH-5/3G-1/8-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)260x35x60 mm
Logistiek gewicht400 g
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 306,65 excl. BTW
/ stuk
€ 371,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen