FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC 197002

Ventiel MHA1-M1H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC
Rubix:05094095
Fabrikant:197002
EAN:4052568081287
FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC 197002
Technische samenvatting
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC 197002


Magneetventiel MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting achteraan. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=10 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x44x42 mm
Logistiek gewicht21 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,70 excl. BTW
/ stuk
38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen