SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-05B-C6

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-10S0-05B-C6
Rubix:05296640
SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-05B-C6

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-05B-C6


Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y5-10S, 5000 serie spruitstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), poort aan zijkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht736 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk0,7 bar
Drukbereik0,1 - 0,7 / 0,15 - 0,7 / 0,2 - 0,7 (internal pilot, depending on valve function)
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 195,98 excl. BTW
/ stuk
€ 237,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen