FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC 197037
Ventiel MHA1-M5H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
Rubix:05094110
Fabrikant:197037
EAN:4052568081638

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC 197037
Magneetventiel MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC Aansluitplaatventiel voor afzonderlijke en batterijmontage, uiterst compact, met stekkeraansluiting achteraan. Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=14 l/min, Werkdruk=-0,9 - 2 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,77 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsafsluiter mha1, mhp1 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen